pagina iniziale

ELETTROCANALI SRL - ETNEC6902575 QUADRO DBO 4 PRESE IOSBF IP65 16/32A - EC6902575

ELETTROCANALI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Presa CEE - 16 A - 3×16 A xp xxx V

  • Presa CEE - 32 A - 1×32 A 5p 400 V

  • Presa CEE - 63 A - Senza

  • Presa CEE - 125 A - Senza

  • Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F) - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032793871514

Codice prodotto

ETNEC6902575

Cod. produttore

EC6902575

Produttore

ETN

Presa CEE - 16 A:

3×16 A xp xxx V

Presa CEE - 32 A:

1×32 A 5p 400 V

Presa CEE - 63 A:

Senza

Presa CEE - 125 A:

Senza

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Numero di prese standard danese (pin di messa a terra):

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:

0

Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:

0

Altri elementi installati e/o spazi vuoti:

0

Potenza dissipata:

24 W

Protezione:

Disgiuntore

Tipo di corrente di guasto:

Altro

Interruttore differenziale:

Senza

Numero di interruttori miniaturizzati (MCB):

3

Materiale del corpo:

Plastica

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Non trattato

Alimentazione/possibilità di collegamento:

1 linea (derivazione)

Numero di poli collegamento alla rete:

4

Ingresso cavo diametro:

M32

Tipo di collegamento alla rete:

Altro

Manipolazione:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP65

Esecuzione militare:

no

Colore:

Grigio

Altezza:

510 mm

Larghezza:

320 mm

Profondità:

135 mm

QUADRO ASS. DBO 4 IOSBF16/32A