pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNEC660634E Interruttore rotativo Em 63A-4P-155x205x - EC660634E

ELETTROCANALI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale - no

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione - no

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza - no

  • Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - no

  • Esecuzione come invertitore - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

165 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8053676575671

Codice prodotto

ETNEC660634E

Cod. produttore

EC660634E

Produttore

ETN

Esecuzione come interruttore principale:

no

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di interruttori:

1

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Tensione d'esercizio nominale:

230...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

63 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

50 A

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

63 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

22 kW

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

30 kW

Potenza di interruzione a 400 V:

30 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

10 kA

Numero di poli:

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per costruzione intermedia:

no

Colore dell'elemento di azionamento:

Rosso

Tipologia di azionamento:

Manopola

Bloccabile:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Serracavo

Con cablaggio preconfezionato:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67

Larghezza:

155 mm

Altezza:

205 mm

Profondità:

125 mm

INTERRUTTORE ROT.VO DA PARETE MAN/EM GIALLO/ROSSO 63A 4P