ELETTROCANALI SRL - ETNEC63224SE Frontale Centr. ESSENZA 24 mod Sabbia + - EC63224SE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Parete incasso/vuota
Numero di file - 2
Numero moduli DIN - 24
Tipo di copertura - Porta
Esecuzione coperchio - Chiuso
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8055035963143
Codice prodotto
ETNEC63224SE
Cod. produttore
EC63224SE
Produttore
ETN
Tipo di montaggio:
Parete incasso/vuota
Numero di file:
2
Numero moduli DIN:
24
Tipo di copertura:
Porta
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Coperchio/porta trasparente:
no
Con serratura:
no
Tipo di chiusura:
Altro
Materiale del corpo:
Plastica
Profondità di incasso:
80 mm
Altezza della parte incassata:
80 mm
Profondità interna:
76 mm
Morsettiera di terra:
sì
Morsettiera neutra:
sì
Barra DIN:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Possibilità di applicazione:
no
Colore:
Beige
Esecuzione EMC:
no
Numero RAL:
1013
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
390 mm
Larghezza:
328 mm
Profondità:
91 mm