pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNEC63212CE Frontale Centr. ESSENZA 12 mod Bianco + - EC63212CE

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNEC63212CE Frontale Centr. ESSENZA 12 mod Bianco +

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Parete incasso/vuota

  • Numero di file - 1

  • Numero moduli DIN - 12

  • Tipo di copertura - Porta

  • Esecuzione coperchio - Chiuso

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

8055035962870

Codice prodotto

ETNEC63212CE

Cod. produttore

EC63212CE

Produttore

ETN

Tipo di montaggio:

Parete incasso/vuota

Numero di file:

1

Numero moduli DIN:

12

Tipo di copertura:

Porta

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Coperchio/porta trasparente:

no

Con serratura:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Profondità di incasso:

80 mm

Altezza della parte incassata:

80 mm

Profondità interna:

76 mm

Morsettiera di terra:

Morsettiera neutra:

Barra DIN:

Con piastra di montaggio:

no

Possibilità di applicazione:

no

Colore:

Bianco

Esecuzione EMC:

no

Numero RAL:

9001

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

240 mm

Larghezza:

328 mm

Profondità:

91 mm

FRONTALE CENTR. ESSENZA 12 mod (1x12) - BIANCO - EQUIPAGGIATO