ELETTROCANALI SRL - ETNEC52236 Tappo filettato PG36 - EC52236
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 36
Passo della filettatura - 1.588 mm
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Poliammide
Confezione
50 PZ
Classificazione green
EAN
8033954873828
Codice prodotto
ETNEC52236
Cod. produttore
EC52236
Produttore
ETN
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
36
Passo della filettatura:
1.588 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Antiurto:
no
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza
Temperatura di impiego:
-25...70 °C
Compensazione della pressione:
no


