pagina iniziale
nuovo

ELETTROCANALI SRL - ETNEC52207 Tappo filettato PG7 - EC52207

ELETTROCANALI SRL
copiacopia
ELETTROCANALI SRL - ETNEC52207 Tappo filettato PG7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 7

  • Passo della filettatura - 1.27 mm

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8033954873750

Codice prodotto

ETNEC52207

Cod. produttore

EC52207

Produttore

ETN

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

7

Passo della filettatura:

1.27 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Antiurto:

no

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-25...70 °C

Compensazione della pressione:

no

TAPPI FILETTATI PASSO PG 7