pagina iniziale

ELETTROCANALI SRL - ETNEC491C8A CASSETTA AE DERIVAZIONE IP55 310X230X125 - EC491C8A

ELETTROCANALI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Scatola di derivazione

  • Attrezzatura - Senza

  • Forma - Rettangolare

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Installazione nel terreno - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8050507875795

Codice prodotto

ETNEC491C8A

Cod. produttore

EC491C8A

Produttore

ETN

Tipologia:

Scatola di derivazione

Attrezzatura:

Senza

Forma:

Rettangolare

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Installazione nel terreno:

no

Montaggio sott'acqua:

no

Per diametro del tubo:

32 mm

Numero di ingressi:

12

Inserimento dal retro:

no

Lunghezza:

230 mm

Larghezza:

310 mm

Profondità:

125 mm

Diametro:

0 mm

Allineabile:

no

Tipo di passaggio nella scatola:

Membrana graduata ritagliabile

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Esecuzione coperchio:

Coperchio a diaframma cieco

Coperchio trasparente:

no

Colabile:

Fissaggio del coperchio:

Altro

Massa colabile in dotazione:

no

Piombabile:

Tensione di isolamento nominale Ui:

1000 V

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Resistente alle intemperie:

Temperatura di impiego:

-25...70 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

CASSETTA DERIV. AUTOESTINGUENTE-310x230x125-IP55-VITI PLASTICHE 1/4 DI GIRO