ELETTRA SRL AEG - AEGGHNE4PT CENTRAL.PAR.SCHALT STAGNO IP65 PT 1X4 MD


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 4
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8431044156521
Codice prodotto
AEGGHNE4PT
Cod. produttore
GHNE4PT
Produttore
ETT
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
4
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
166 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
231 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
113 mm
Morsettiera di terra:
no
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Cilindro
Morsettiera neutra:
no
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
7035
Resistente ai raggi UV:
sì