pagina iniziale

ELEKTRA BREGENZ - EKR7654001077 GeschirrspA1/4ler 60cm 8Prog. AqSa+ C ed

copiacopia
ELEKTRA BREGENZ - EKR7654001077 GeschirrspA1/4ler 60cm 8Prog. AqSa+ C ed

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale

  • Colore di fondo schermo - Acciaio Inox

  • Tipo di costruzione - Altri

  • Tipo di piano di lavoro - Piano di lavoro non smontabile

  • Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8690842501050

Codice prodotto

EKR7654001077

Cod. produttore

7654001077

Produttore

EKR

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Colore di fondo schermo:

Acciaio Inox

Tipo di costruzione:

Altri

Tipo di piano di lavoro:

Piano di lavoro non smontabile

Colore base dell'alloggiamento:

Acciaio Inox

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Larghezza:

598 mm

Capacità di carico stoviglie, bicchieri e posate:

14

Potenza:

2100 W

Tensione:

220...240 V

Altezza con piano di lavoro:

850 mm

Profondità:

600 mm

Emissione di rumore:

44 dB(A) re 1

Preselezione ora di avvio:

Continuo

Sistema di sicurezza qualità acqua:

Numero di programmi:

8

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no