ELDON AUSTRIA GMBH - HOFX230226G170 Ext-AC Fuori 515W230V - X230226G170

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Aria/aria
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 207...253 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 207...253 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Velocità di giri controllata - no
Confezione
1 PZ
EAN
8713574255579
Codice prodotto
HOFX230226G170
Cod. produttore
X230226G170
Produttore
HOF
Tipologia:
Aria/aria
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
207...253 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
207...253 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Velocità di giri controllata:
no
Con regolazione della temperatura:
sì
Funzione master/slave:
no
Con funzione di riscaldamento:
no
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:
550 W
Portata aria fredda:
133...133 m³/h
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
55...55 °C
Larghezza:
259 mm
Altezza:
284 mm
Profondità:
30 mm