pagina iniziale
nuovo

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFTE121048020 Refrigeratore termoelet. 94W - TE121048020

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFTE121048020 Refrigeratore termoelet. 94W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Aria/aria

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 40...57 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 40...57 V

  • Tensione d'esercizio in DC - 40...40 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574237681

Codice prodotto

HOFTE121048020

Cod. produttore

TE121048020

Produttore

HOF

Tipologia:

Aria/aria

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

40...57 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

40...57 V

Tensione d'esercizio in DC:

40...40 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Velocità di giri controllata:

no

Con regolazione della temperatura:

Funzione master/slave:

no

Con funzione di riscaldamento:

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:

94 W

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...55 °C

Larghezza:

153 mm

Altezza:

300 mm

Profondità:

188 mm

Thermoelectric coolers utilize Peltier effects for closed-loop cooling in small enclosures. This Thermoelectric Cooler TE12 48V without Shroud, TE121048020 item measures 11.81x6.02x7.40in with a material of Aluminum finish Anodized.