ELDON AUSTRIA GMBH - HOFP2100 Zoccolo ant/post. 200x1000 - P2100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Lato anteriore/posteriore base
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Adatto per armadi di larghezza - 1 mm
Adatto per armadi di profondità - 200 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
26 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 24 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
8713574073807
Codice prodotto
HOFP2100
Cod. produttore
P2100
Produttore
HOF
Tipologia:
Lato anteriore/posteriore base
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Adatto per armadi di larghezza:
1 mm
Adatto per armadi di profondità:
200 mm
Adatto per ventilazione/sfiato:
no
Adatto per sistemazione cavi:
no
Larghezza:
1 mm
Altezza:
200 mm


