ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCU2126R5 Telaio cavi sup. 200x1200x600 - MCU2126R5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Lato anteriore/posteriore base
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Codice RAL (simile) - 7035
Adatto per armadi di larghezza - 1200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8713574126107
Codice prodotto
HOFMCU2126R5
Cod. produttore
MCU2126R5
Produttore
HOF
Tipologia:
Lato anteriore/posteriore base
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Codice RAL (simile):
7035
Adatto per armadi di larghezza:
1200 mm
Adatto per armadi di profondità:
600 mm
Adatto per ventilazione/sfiato:
no
Adatto per sistemazione cavi:
sì
Larghezza:
1200 mm
Altezza:
200 mm
Profondità:
600 mm


