ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCU2066R5 Telaio cavi sup. 200x600x600 - MCU2066R5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Lato anteriore/posteriore base
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Codice RAL (simile) - 7035
Adatto per armadi di larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8713574126275
Codice prodotto
HOFMCU2066R5
Cod. produttore
MCU2066R5
Produttore
HOF
Tipologia:
Lato anteriore/posteriore base
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Codice RAL (simile):
7035
Adatto per armadi di larghezza:
600 mm
Adatto per armadi di profondità:
600 mm
Adatto per ventilazione/sfiato:
no
Adatto per sistemazione cavi:
sì
Larghezza:
600 mm
Altezza:
200 mm
Profondità:
600 mm


