pagina iniziale
nuovo

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCU2046R5 Telaio cavi sup. 200x400x600 - MCU2046R5

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCU2046R5 Telaio cavi sup. 200x400x600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Lato anteriore/posteriore base

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Codice RAL (simile) - 7035

  • Adatto per armadi di larghezza - 400 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

31 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574126299

Codice prodotto

HOFMCU2046R5

Cod. produttore

MCU2046R5

Produttore

HOF

Tipologia:

Lato anteriore/posteriore base

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Codice RAL (simile):

7035

Adatto per armadi di larghezza:

400 mm

Adatto per armadi di profondità:

600 mm

Adatto per ventilazione/sfiato:

no

Adatto per sistemazione cavi:

Larghezza:

400 mm

Altezza:

200 mm

Profondità:

600 mm

This frame creates additional space in the top and can be segregated from the enclosure This Front/Rear Top Frames, MCU, MCU2046R5 item measures 200x400x600mm with a material of Steel color Light Gray.