pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCS18106R5 DA PAVIMENTO 1800X1000X600 - MCS18106R5

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCS18106R5 DA PAVIMENTO 1800X1000X600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 1000 mm

  • Altezza - 1800 mm

  • Profondità - 600 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

689 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8713574183643

Codice prodotto

HOFMCS18106R5

Cod. produttore

MCS18106R5

Produttore

HOF

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

1800 mm

Profondità:

600 mm

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Indipendente:

Modello da parete da terra:

Adatto per montaggio a parete:

no

Modello ad angolo:

Montaggio intermedio:

Accoppiabile:

Con piastra di montaggio:

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

Incasso a parete:

no

Fissaggio al palo:

no

Con porta:

Numero di porte:

1

Con porta di visione:

no

Con porta di ventilazione:

no

Con porta posteriore:

no

Numero di serrature:

1

Con parte superiore:

Coperchio trasparente:

no

Adatto per montaggio metrico:

Adatto per impiego all'esterno:

Tetto inclinato:

no

Numero di aperture per connettori:

0

Prestampaggi in rilievo:

no

Esecuzione EMC:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Grado di protezione (IP):

IP55

Grado di protezione (NEMA):

12

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:

663 W

Da pavimento, 1800x1000x600, Armadio componibile, 1 porta, con MP, acciaio dolce, IP55