pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCD20126R5 DA PAVIMENTO 2000X1200X600 - MCD20126R5

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCD20126R5 DA PAVIMENTO 2000X1200X600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 1200 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 600 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1100 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8713574130197

Codice prodotto

HOFMCD20126R5

Cod. produttore

MCD20126R5

Produttore

HOF

Larghezza:

1200 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

600 mm

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Indipendente:

Modello da parete da terra:

Adatto per montaggio a parete:

no

Modello ad angolo:

Montaggio intermedio:

Accoppiabile:

Con piastra di montaggio:

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

Incasso a parete:

no

Fissaggio al palo:

no

Con porta:

Numero di porte:

2

Con porta di visione:

no

Con porta di ventilazione:

no

Con porta posteriore:

no

Numero di serrature:

1

Con parte superiore:

Coperchio trasparente:

no

Adatto per montaggio metrico:

Adatto per impiego all'esterno:

Tetto inclinato:

no

Numero di aperture per connettori:

0

Prestampaggi in rilievo:

no

Esecuzione EMC:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Grado di protezione (IP):

IP55

Grado di protezione (NEMA):

12

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:

824 W

La gamma di armadi componibili in lamiera d'acciaio, con porta doppia e grado di protezione IP55, è ideale per l’installazione in spazi ristretti dove la porta singola, occuperebbe uno spazio eccessivo di fronte all'armadio.MCD20126R5