ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMCD20085R5 DA PAVIMENTO 2000X800X500 - MCD20085R5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 800 mm
Altezza - 2000 mm
Profondità - 500 mm
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
772 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 258 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
8713574130333
Codice prodotto
HOFMCD20085R5
Cod. produttore
MCD20085R5
Produttore
HOF
Larghezza:
800 mm
Altezza:
2000 mm
Profondità:
500 mm
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Indipendente:
sì
Modello da parete da terra:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Modello ad angolo:
sì
Montaggio intermedio:
sì
Accoppiabile:
sì
Con piastra di montaggio:
sì
Piastra di montaggio a profondità regolabile:
sì
Incasso a parete:
no
Fissaggio al palo:
no
Con porta:
sì
Numero di porte:
2
Con porta di visione:
no
Con porta di ventilazione:
no
Con porta posteriore:
no
Numero di serrature:
1
Con parte superiore:
sì
Coperchio trasparente:
no
Adatto per montaggio metrico:
sì
Adatto per impiego all'esterno:
sì
Tetto inclinato:
no
Numero di aperture per connettori:
0
Prestampaggi in rilievo:
no
Esecuzione EMC:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Grado di protezione (IP):
IP55
Grado di protezione (NEMA):
12
Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890:
577 W


