ELDON AUSTRIA GMBH - HOFMAS0403021R5 MONTAGGIO PARETE 400X300X210


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Larghezza - 300 mm
Altezza - 400 mm
Profondità - 210 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8713574129054
Codice prodotto
HOFMAS0403021R5
Cod. produttore
MAS0403021R5
Produttore
HOF
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
300 mm
Altezza:
400 mm
Profondità:
210 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP66
Con piastra di montaggio:
sì
Resistenza agli urti:
IK10
Installabile all'esterno:
no
Con porta trasparente:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
1
Fissaggio al palo:
no
Piastra di montaggio regolabile in profondità:
sì
Numero di serrature:
1
Montaggio incassato a parete:
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Con porta di ventilazione:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Numero RAL:
7035
Con porta posteriore:
no
Tipo di protezione (NEMA):
4