ELDON AUSTRIA GMBH - HOFHPPG01 Guarnizione IP66 - HPPG01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Materiale - Altro
Larghezza - 15 mm
Altezza - 410 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8713574227309
Codice prodotto
HOFHPPG01
Cod. produttore
HPPG01
Produttore
HOF
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Materiale:
Altro
Larghezza:
15 mm
Altezza:
410 mm
Profondità:
3 mm
Guarnizione a incastro, HPPG01 mantiene IP66/tipo 4, 4X, 12, 13. Con tenuta in configurazione affiancata di armadi MCS-HP/MCSS-HP. L'articolo HPPG01 guarnizione a incastro IP66 HPPG01 misura 410x15x3mm, in gomma.


