pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEF250R5 VENT. A GRIGLIAFLUSSO 156M3/H - EF250R5

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEF250R5 VENT. A GRIGLIAFLUSSO 156M3/H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 156 m³/h

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Altezza - 252 mm

  • Numero di ventilatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574132740

Codice prodotto

HOFEF250R5

Cod. produttore

EF250R5

Produttore

HOF

Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):

156 m³/h

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

252 mm

Numero di ventilatori:

1

Larghezza:

252 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Fissaggio con aggancio a scatto

Con filtro:

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Aereatore da tetto:

no

Profondità:

103 mm

Potenza nominale:

18 W

Versione inseribile (montaggio frontale Rack):

Ricircolo aria:

no

Adatto per installazione in rack 19":

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Numero RAL:

7035

Vent. a griglia,flusso 156m3/h, 230V, 50/60HZ, IP54