ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEF220R5 VENT. A GRIGLIAFLUSSO 98M3/H - EF220R5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ventilatori - 1
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...230 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Eseguito come ventilatore inseribile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8713574132948
Codice prodotto
HOFEF220R5
Cod. produttore
EF220R5
Produttore
HOF
Numero di ventilatori:
1
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
230...230 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Eseguito come ventilatore inseribile:
sì
Ventilatore di circolazione:
no
Ventilatore da tetto:
no
Con filtro:
sì
Portata volumetrica a soffiaggio libero:
82 m³/h
Potenza nominale:
19 W
Esecuzione EMC:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipo di montaggio:
Fissaggio a scatto
Adatto per incasso 482,6 mm (19"):
no
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Larghezza:
202 mm
Altezza:
202 mm
Profondità:
93 mm