pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEF200R5 VENT. A GRIGLIAFLUSSO 61 M3/H - EF200R5

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFEF200R5 VENT. A GRIGLIAFLUSSO 61 M3/H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ventilatori - 1

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Eseguito come ventilatore inseribile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574132610

Codice prodotto

HOFEF200R5

Cod. produttore

EF200R5

Produttore

HOF

Numero di ventilatori:

1

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

230...230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Eseguito come ventilatore inseribile:

Ventilatore di circolazione:

no

Ventilatore da tetto:

no

Con filtro:

Portata volumetrica a soffiaggio libero:

61 m³/h

Potenza nominale:

19 W

Esecuzione EMC:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Tipo di montaggio:

Fissaggio a scatto

Adatto per incasso 482,6 mm (19"):

no

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Larghezza:

145 mm

Altezza:

145 mm

Profondità:

75 mm

Vent. a griglia,flusso 61 m3/h, 230V, 50/60HZ, IP54