ELDON AUSTRIA GMBH - HOFECOM16086 Armadio 1600x800x600 - ECOM16086

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 800 mm
Altezza - 1.6 mm
Profondità - 600 mm
Materiale - Alluminio
Tipo superficie - Verniciatura a polvere
Confezione
1 PZ
EAN
8713574226081
Codice prodotto
HOFECOM16086
Cod. produttore
ECOM16086
Produttore
HOF
Larghezza:
800 mm
Altezza:
1.6 mm
Profondità:
600 mm
Materiale:
Alluminio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7.04
Con piastra di montaggio:
no
Piastra di montaggio a profondità regolabile:
no
Fissaggio al palo:
no
Numero di porte:
1
Con porta di visione:
no
Con porta di ventilazione:
sì
Con porta posteriore:
no
Numero di serrature:
1
Adatto per montaggio metrico:
sì
Tetto inclinato:
sì
Esecuzione EMC:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
4X