pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDR350584E Guida DIN 35x68 DABP/ DPCP - DR350584E

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDR350584E Guida DIN 35x68 DABP/ DPCP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 35 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574096677

Codice prodotto

HOFDR350584E

Cod. produttore

DR350584E

Produttore

HOF

Altezza:

35 mm

Materiale:

Acciaio

A ready to use DIN rail that facilitates both procurement and installation. This DIN Rail, DR, DR350584E item measures x82xmm has a material of Steel color Unpainted, finish Galvanized.