ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDPA2006R5 Porta accesso cavi 2000x600 - DPA2006R5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta di sicurezza
Esecuzione come porta di visione - no
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore - no
Larghezza - 600 mm
Altezza - 2 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 25 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
8713574122680
Codice prodotto
HOFDPA2006R5
Cod. produttore
DPA2006R5
Produttore
HOF
Tipologia:
Porta di sicurezza
Esecuzione come porta di visione:
no
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Larghezza:
600 mm
Altezza:
2 mm
Esecuzione EMC:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Colore:
Grigio


