pagina iniziale
nuovo

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDN2005R5 Porta liscia, 2000x500 - DN2005R5

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDN2005R5 Porta liscia, 2000x500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di sicurezza

  • Esecuzione come porta di visione - no

  • Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore - no

  • Larghezza - 493 mm

  • Altezza - 1982 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

159 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8713574218109

Codice prodotto

HOFDN2005R5

Cod. produttore

DN2005R5

Produttore

HOF

Tipologia:

Porta di sicurezza

Esecuzione come porta di visione:

no

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Larghezza:

493 mm

Altezza:

1982 mm

Profondità:

17 mm

Esecuzione EMC:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

4

Plain Doors, DN replace rear enclosure panel allowing access to equipment while maintaining internal mounting space. This Plain Doors, DN, DN2005R5 item measures 1982x493x17mm with a material of Mild Steel color Light Gray.