ELDON AUSTRIA GMBH - HOFDN2004R5 Porta liscia 2000x400 - DN2004R5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 2000 mm
Profondità - 17 mm
Esecuzione EMC - no
Materiale - Acciaio
Tipo superficie - Verniciatura a polvere
Confezione
1 PZ
EAN
8713574218079
Codice prodotto
HOFDN2004R5
Cod. produttore
DN2004R5
Produttore
HOF
Altezza:
2000 mm
Profondità:
17 mm
Esecuzione EMC:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
4
Plain Doors, DN replace rear enclosure panel allowing access to equipment while maintaining internal mounting space. This Plain Doors, DN, DN2004R5 item measures 1982x393x17mm with a material of Mild Steel color Light Gray.


