ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCVB1208 Piastra inf.con fori 1200x800 - CVB1208

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Materiale - Acciaio
Larghezza - 1200 mm
Altezza - 23 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8713574210653
Codice prodotto
HOFCVB1208
Cod. produttore
CVB1208
Produttore
HOF
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
1200 mm
Altezza:
23 mm
Profondità:
800 mm
The bottom plates allow natural ventilation into the enclosure improving the air circulation. This Ventilated Bottom Plate, CVB, CVB1208 item measures 23x1200x800mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.


