ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCVB1005 Piastra inf.con fori 1000x500 - CVB1005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Materiale - Acciaio
Larghezza - 1 mm
Altezza - 500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8713574183780
Codice prodotto
HOFCVB1005
Cod. produttore
CVB1005
Produttore
HOF
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
1 mm
Altezza:
500 mm
The bottom plates allow natural ventilation into the enclosure improving the air circulation. This Ventilated Bottom Plate, CVB, CVB1004 item measures 23x1000x500mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.


