ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCVB0604 Piastra inf. con fori 600x400 - CVB0604

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Materiale - Acciaio
Larghezza - 600 mm
Altezza - 400 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8713574183735
Codice prodotto
HOFCVB0604
Cod. produttore
CVB0604
Produttore
HOF
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
600 mm
Altezza:
400 mm
The bottom plates allow natural ventilation into the enclosure improving the air circulation. This Ventilated Bottom Plate, CVB, CVB0604 item measures 23x600x400mm with a material of Mild Steel, finish Zinc Plated.


