ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS66SPSS Giunzione dritta 6x6 - CTS66SPSS
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 152 mm
Larghezza - 152 mm
Spessore del materiale - 1.2 mm
Lunghezza - 3048 mm
Con parte superiore - no
Confezione
1 PZ
EAN
8713574238909
Codice prodotto
HOFCTS66SPSS
Cod. produttore
CTS66SPSS
Produttore
HOF
Altezza:
152 mm
Larghezza:
152 mm
Spessore del materiale:
1.2 mm
Lunghezza:
3048 mm
Con parte superiore:
no
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Senza connettore
Adatto per l'integrità del circuito:
sì
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
Altro


