pagina iniziale
nuovo

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS66PTFCSS Cop. ant forato 6x6 racc T 90? - CTS66PTFCSS

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS66PTFCSS Cop. ant forato 6x6 racc T 90?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 152 mm

  • Larghezza - 152 mm

  • Spessore del materiale - 1.2 mm

  • Con parte superiore -

  • Perforazione laterale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574238916

Codice prodotto

HOFCTS66PTFCSS

Cod. produttore

CTS66PTFCSS

Produttore

HOF

Altezza:

152 mm

Larghezza:

152 mm

Spessore del materiale:

1.2 mm

Con parte superiore:

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Connettore integrato

Adatto per l'integrità del circuito:

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Altro

Installazioni ad angolo retto con canalina Clean Tray per due curve a 90 gradi nelle aree a lavaggio frequente. L'articolo CTS66PTFCSS Clean Tray con raccordo a T e profilo superiore perf. inclinato a 90 gradi misura 6,00x6,00"con finitura spazzolata SS304.