pagina iniziale
nuovo

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS66PSPSS Giunzione dritta forata 6x6 - CTS66PSPSS

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS66PSPSS Giunzione dritta forata 6x6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 152 mm

  • Larghezza - 152 mm

  • Spessore del materiale - 1.2 mm

  • Lunghezza - 3048 mm

  • Con parte superiore -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574238923

Codice prodotto

HOFCTS66PSPSS

Cod. produttore

CTS66PSPSS

Produttore

HOF

Altezza:

152 mm

Larghezza:

152 mm

Spessore del materiale:

1.2 mm

Lunghezza:

3048 mm

Con parte superiore:

Perforazione laterale:

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Altro

Giunzioni a sezione diritta Clean Tray per collegare due raccordi con alette in aree a lavaggio frequente. L'articolo CTS66PSPSS CT perforato inclinato con giunzione a sezione dritta misura 6,00x6,00"con finitura spazzolata SS304.