pagina iniziale
nuovo

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS66EIC90SS COP INTERNO GOMITO 90? INCLIN - CTS66EIC90SS

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS66EIC90SS COP INTERNO GOMITO 90? INCLIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con parte superiore -

  • Spessore del materiale - 1.2 mm

  • Perforazione laterale - no

  • Foro per montaggio nel pavimento - no

  • Schema di foratura NATO - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574238992

Codice prodotto

HOFCTS66EIC90SS

Cod. produttore

CTS66EIC90SS

Produttore

HOF

Con parte superiore:

Spessore del materiale:

1.2 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Connettore integrato

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Altro

CleanTray 90-Degree Elbow Inside Cover sloped for 90-de turns in frequent washdown applications. This 90-Degree Elbow CleanTray Inside Cover Sloped, CTS66EIC90SS item measures 6.00x6.00in with a material of SS304 finish Brushed.