pagina iniziale
nuovo

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS66EFC90SS Coperchio ant. 6x6 gomito 90? - CTS66EFC90SS

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS66EFC90SS Coperchio ant. 6x6 gomito 90?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 152 mm

  • Larghezza - 152 mm

  • Spessore del materiale - 1.2 mm

  • Con parte superiore -

  • Perforazione laterale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574239050

Codice prodotto

HOFCTS66EFC90SS

Cod. produttore

CTS66EFC90SS

Produttore

HOF

Altezza:

152 mm

Larghezza:

152 mm

Spessore del materiale:

1.2 mm

Con parte superiore:

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Connettore integrato

Adatto per l'integrità del circuito:

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Altro

Gomito a 90 gradi Clean Tray per curve a 90 gradi in applicazioni di lavaggio. L'articolo CTS66EFC90SS gomito a 90 gradi Clean Tray con profilo superiore esterno inclinato all'interno misura 6,00x6,00"con finitura spazzolata SS304.