pagina iniziale
nuovo

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS66CPRSS Piastra chiusura 6x6 incl. DX - CTS66CPRSS

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS66CPRSS Piastra chiusura 6x6 incl. DX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 152 mm

  • Larghezza - 152 mm

  • Spessore del materiale - 1.2 mm

  • Con parte superiore - no

  • Perforazione laterale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574239081

Codice prodotto

HOFCTS66CPRSS

Cod. produttore

CTS66CPRSS

Produttore

HOF

Altezza:

152 mm

Larghezza:

152 mm

Spessore del materiale:

1.2 mm

Con parte superiore:

no

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Connettore integrato

Adatto per l'integrità del circuito:

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Altro

Piastra di chiusura utilizzata per chiudere l'estremità di una canalina Clean Tray. L'articolo CTS66CPRSS piastra di chiusura Clean Tray con profilo superiore destro inclinato misura 6,00x6,00"con finitura spazzolata SS304.