pagina iniziale
nuovo

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS6644RRSS Riduttore 6x6-4x4 inclinato DX - CTS6644RRSS

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS6644RRSS Riduttore 6x6-4x4 inclinato DX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 102 mm

  • Larghezza - 102 mm

  • Spessore del materiale - 1.2 mm

  • Con parte superiore - no

  • Perforazione laterale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574239104

Codice prodotto

HOFCTS6644RRSS

Cod. produttore

CTS6644RRSS

Produttore

HOF

Altezza:

102 mm

Larghezza:

102 mm

Spessore del materiale:

1.2 mm

Con parte superiore:

no

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Connettore integrato

Adatto per l'integrità del circuito:

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Altro

Riduttore utilizzato per una canalina Clean Tray di dimensioni ridotte. L'articolo CTS6644RRSS riduttore Clean Tray inclinato a destra misura da 6x6 a 4x4"con finitura spazzolata SS304.