ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS66120SS Sezione dritta 6x6 - CTS66120SS
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 152 mm
Larghezza - 152 mm
Spessore del materiale - 1.2 mm
Lunghezza - 3048 mm
Con parte superiore - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8713574239135
Codice prodotto
HOFCTS66120SS
Cod. produttore
CTS66120SS
Produttore
HOF
Altezza:
152 mm
Larghezza:
152 mm
Spessore del materiale:
1.2 mm
Lunghezza:
3048 mm
Con parte superiore:
sì
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Connettore integrato
Adatto per l'integrità del circuito:
sì
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
Altro


