pagina iniziale
nuovo

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS46TFCSS Cop. ant. 4x6 raccordo T 90? - CTS46TFCSS

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS46TFCSS Cop. ant. 4x6 raccordo T 90?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 102 mm

  • Larghezza - 152 mm

  • Spessore del materiale - 1.2 mm

  • Con parte superiore -

  • Perforazione laterale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574239142

Codice prodotto

HOFCTS46TFCSS

Cod. produttore

CTS46TFCSS

Produttore

HOF

Altezza:

102 mm

Larghezza:

152 mm

Spessore del materiale:

1.2 mm

Con parte superiore:

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Connettore integrato

Adatto per l'integrità del circuito:

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Altro

Installazioni ad angolo retto con canalina Clean Tray per due curve a 90 gradi nelle aree a lavaggio frequente. L'articolo CTS46TFCSS Clean Tray con raccordo a T e profilo superiore inclinato a 90 gradi misura 4,00x6,00"con finitura spazzolata SS304.