pagina iniziale
nuovo

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS46TFCOSS COP ANT RACC T 90? INCL ESTER - CTS46TFCOSS

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS46TFCOSS COP ANT RACC T 90? INCL ESTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con parte superiore -

  • Spessore del materiale - 1.2 mm

  • Perforazione laterale - no

  • Foro per montaggio nel pavimento - no

  • Schema di foratura NATO - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574239159

Codice prodotto

HOFCTS46TFCOSS

Cod. produttore

CTS46TFCOSS

Produttore

HOF

Con parte superiore:

Spessore del materiale:

1.2 mm

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Connettore integrato

Adatto per l'integrità del circuito:

no

Materiale:

Acciaio inossidabile

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

Protezione della superficie:

Altro

Colore:

Altro

Clean Tray con raccordo a T e profilo superiore incl. verso l'esterno a 90 gradi per due curve a 90 gradi in applicazioni di lavaggio. L'articolo CTS46TFCOSS Clean Tray con raccordo a T e profilo superiore inclinato verso l'esterno a 90 gradi misura 4,00x6,00"con finitura spazzolata SS304.