ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS46EFC90SS Coperchio ant. 4x6 gomito 90? - CTS46EFC90SS
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 102 mm
Larghezza - 152 mm
Spessore del materiale - 1.2 mm
Con parte superiore - sì
Perforazione laterale - no
Confezione
1 PZ
EAN
8713574239241
Codice prodotto
HOFCTS46EFC90SS
Cod. produttore
CTS46EFC90SS
Produttore
HOF
Altezza:
102 mm
Larghezza:
152 mm
Spessore del materiale:
1.2 mm
Con parte superiore:
sì
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Connettore integrato
Adatto per l'integrità del circuito:
sì
Materiale:
Acciaio inossidabile
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
Altro


