ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS44TFCOSS COP ANT RACC T 90? INCL ESTER - CTS44TFCOSS
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con parte superiore - sì
Spessore del materiale - 1.2 mm
Perforazione laterale - no
Foro per montaggio nel pavimento - no
Schema di foratura NATO - no
Confezione
1 PZ
EAN
8713574239326
Codice prodotto
HOFCTS44TFCOSS
Cod. produttore
CTS44TFCOSS
Produttore
HOF
Con parte superiore:
sì
Spessore del materiale:
1.2 mm
Perforazione laterale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Schema di foratura NATO:
no
Tipologia:
Connettore integrato
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Materiale:
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Altro
Colore:
Altro


