pagina iniziale
nuovo

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS44PEFC45SS Cop. ant forato 4x4 gomito 45? - CTS44PEFC45SS

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCTS44PEFC45SS Cop. ant forato 4x4 gomito 45?

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 102 mm

  • Larghezza - 102 mm

  • Spessore del materiale - 1.2 mm

  • Con parte superiore -

  • Perforazione laterale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574239395

Codice prodotto

HOFCTS44PEFC45SS

Cod. produttore

CTS44PEFC45SS

Produttore

HOF

Altezza:

102 mm

Larghezza:

102 mm

Spessore del materiale:

1.2 mm

Con parte superiore:

Perforazione laterale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

Schema di foratura NATO:

no

Tipologia:

Connettore integrato

Adatto per l'integrità del circuito:

Materiale:

Acciaio inossidabile

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Altro

Gomiti a 45 gradi Clean Tray per curve a 45 gradi in applicazioni che richiedono lavaggi frequenti. L'articolo CTS44PEFC45SS gomito a 45 gradi Clean Tray con profilo sup. forato inclinato all'interno misura 4,00x4,00"con finitura spazzolata SS304.