pagina iniziale

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCEAS06 Sealing plug for CEP 6mm - CEAS06

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCEAS06 Sealing plug for CEP 6mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Larghezza - 6 mm

  • Altezza - 6 mm

  • Profondità - 18 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8713574416147

Codice prodotto

HOFCEAS06

Cod. produttore

CEAS06

Produttore

HOF

Tipologia:

Altro

Larghezza:

6 mm

Altezza:

6 mm

Profondità:

18 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

The CEAS sealing plugs make it easy to close pierced, unused holes in CEP cable entries. The geometry of the head prevents the ingress of spray water or dust and ensures an IP66 protection rating