pagina iniziale
nuovo

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCEAS05 Sealing plug for CEP 5mm - CEAS05

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCEAS05 Sealing plug for CEP 5mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Larghezza - 5 mm

  • Altezza - 5 mm

  • Profondità - 18 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8713574416130

Codice prodotto

HOFCEAS05

Cod. produttore

CEAS05

Produttore

HOF

Tipologia:

Altro

Larghezza:

5 mm

Altezza:

5 mm

Profondità:

18 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

The CEAS sealing plugs make it easy to close pierced, unused holes in CEP cable entries. The geometry of the head prevents the ingress of spray water or dust and ensures an IP66 protection rating