ELDON AUSTRIA GMBH - HOFCCFGL20 Grommet large 20-21mm - CCFGL20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Larghezza - 42.8 mm
Altezza - 42.8 mm
Profondità - 17.7 mm
Materiale - Plastica
Confezione
10 PZ
EAN
8713574415850
Codice prodotto
HOFCCFGL20
Cod. produttore
CCFGL20
Produttore
HOF
Tipologia:
Altro
Larghezza:
42.8 mm
Altezza:
42.8 mm
Profondità:
17.7 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
The CCFG system is available in two sizes: small and large. The conical shape of the grommets allows them to be easily pressed in and provides static strain relief in accordance with DIN EN 62444. For assembly, they are pressed from the inside out into the openings of the assembled inlays. The grommets are available in two different sizes to match the diameter of the cable. The CCFG is first placed around the cable and then inserted into the cable gland. Thanks to the wave-cut profile, there is no need to remove the connector on the assembled cabled.