pagina iniziale
nuovo

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFASPBSS Sigillante SS da 305mm - ASPBSS

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFASPBSS Sigillante SS da 305mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per scatola da incasso -

  • Adatto per scatola di derivazione -

  • Adatto per scatola di giunzione -

  • Adatto per telaio di ampliamento -

  • Per diametro del tubo - 32 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8713574237490

Codice prodotto

HOFASPBSS

Cod. produttore

ASPBSS

Produttore

HOF

Adatto per scatola da incasso:

Adatto per scatola di derivazione:

Adatto per scatola di giunzione:

Adatto per telaio di ampliamento:

Per diametro del tubo:

32 mm

Per diametro cavo:

1...32 mm

Numero di entrate tubi:

1

Seals pushbutton holes, conduit openings and knockout openings against dust, dirt, oil and water. This Hol-Sealers Hole Seal, ASPBSS item measures 1.75-inch Diameter with a material of Stainless Steel 304 finish Brushed.