pagina iniziale
nuovo

ELDON AUSTRIA GMBH - HOFA2088SSFSDA Unibody 2000x800x800 - A2088SSFSDA

ELDON AUSTRIA GMBH
copiacopia
ELDON AUSTRIA GMBH - HOFA2088SSFSDA Unibody 2000x800x800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 2000 mm

  • Profondità - 800 mm

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Tipo superficie - Spazzolato/macinato

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

689 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8713574241862

Codice prodotto

HOFA2088SSFSDA

Cod. produttore

A2088SSFSDA

Produttore

HOF

Larghezza:

800 mm

Altezza:

2000 mm

Profondità:

800 mm

Materiale:

Acciaio inossidabile

Tipo superficie:

Spazzolato/macinato

Colore:

Acciaio inox

Con piastra di montaggio:

Piastra di montaggio a profondità regolabile:

Incasso a parete:

no

Fissaggio al palo:

no

Numero di porte:

1

Con porta di visione:

no

Con porta di ventilazione:

no

Numero di serrature:

1

Adatto per montaggio metrico:

Tetto inclinato:

no

Esecuzione EMC:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

4X

Provides corrosive protection for systems with large components or complex configurations. This A30S4E Free-Stand Dual Access, A2088SSFSDA item measures 20x8x8 inches with a material of SS304 finish Brushed.