ELDON AUSTRIA GMBH - HOFA18RA19THE Profili da 19", 1800 - A18RA19THE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Profilo angolare
Adatto per armadi di altezza - 1800 mm
Larghezza - 58.1 mm
Altezza - 1657.55 mm
Profondità - 45.4 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
98 Kg CO₂-eq
EAN
8713574241572
Codice prodotto
HOFA18RA19THE
Cod. produttore
A18RA19THE
Produttore
HOF
Tipologia:
Profilo angolare
Adatto per armadi di altezza:
1800 mm
Larghezza:
58.1 mm
Altezza:
1657.55 mm
Profondità:
45.4 mm
Materiale:
Altro
Colore:
Acciaio inox
Square-Hole Rack Angles designed to accept metric or English cage nuts. 19-in. Rack Angles are fixed directly into a 600 mm wide Uni body enclosure's channels.